種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
1箱(1000個)
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
1箱(1000個)
¥23,300
税込¥25,630
6日以内出荷
型式-7813-20。使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2
TGK品番814-23-31-05
キャップタイプなし
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。
チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。
取り出しやすい整列包装。
オートクレーブ不可。
未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
容量(mL)0.2
1箱
¥15,100
税込¥16,610
6日以内出荷
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。
カバーはスナップで固定できます。
0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。
色ナチュラル
1個
¥3,090
税込¥3,399
6日以内出荷
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
TGK品番615-23-31-38
品名PCRラック
1ケース(5個)
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
仕様ニュースタンダード
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
材質ポリスチレン(PS)
耐温度性(℃)-40~60
オートクレーブの可否不可
仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
オートクレーブの可否不可
仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118
遠心加速度2000xg(一定)
1台
¥46,980
税込¥51,678
102日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列
滅菌有
仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
ローテーター CRT-350のオプションです。
タイプフラスコ用クランプ
材質ステンレス
ローテーター CRT-350のオプションです。
タイプフラスコ用クランプ
材質プラスチック
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。
これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。
棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。
高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。
充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。
オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
茶目盛のエコノミータイプです。
クラスBDURAN(R)
厚さ(mm)0.8~1.0
材質ほうけい酸ガラス
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。