1.5mL透明バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥21,500税込¥23,650
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mL褐色バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥23,300税込¥25,630
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付褐色バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付透明バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥24,200税込¥26,620
1箱(1000個)ほか
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
PCR8連チューブ0.2mL 本体TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
型式-7813-20<br />使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。<br /> LR-Low Retention
容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。
チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。
取り出しやすい整列包装。
オートクレーブ不可。
未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
ベスト・ラックTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。<br />両面共8×12列 96本立て。<br />オートクレーブ可(15分まで)。
96ウェルリバーシブルラック ナチュラルTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。
カバーはスナップで固定できます。
0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。
PCRラック 5色セットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。<br />透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。<br />マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個TGK品番615-23-31-38品名PCRラック
ラッシリングTGK(東京硝子器械)10日以内出荷から17日以内出荷
ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。<br />酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
PPテストチューブTGK(東京硝子器械)¥1,070~税込¥1,177~
1箱(100本)ほか
10日以内出荷
2ポジションキャップ付チューブPSTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリスチレン(PS)耐温度性(℃)-40~60オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
2ポジションキャップ付チューブPPTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
ドロッパーボトルTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から13日以内出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
卓上マイクロ遠心機TGK(東京硝子器械)102日以内出荷
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)
ドロッパーボトル 5色Cap×5TGK(東京硝子器械)¥7,534~税込¥8,287~
1ケース(5色×5個)
6日以内出荷
試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。<br />1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
8列リザーバー 20入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列滅菌有仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
マルチプルターンTGK(東京硝子器械)17日以内出荷
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。
これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。
棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。
高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。
充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。
オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
テストチューブTGK(東京硝子器械)¥7,790~税込¥8,569~
1箱(1000本)ほか
10日以内出荷
分液ロート台 横型 PVCTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式材質ポリ塩化ビニル(PVC)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミキサーナリカ税込¥27,500¥25,000
スポイト瑞穂化成工業税込¥3,738~¥3,398~
扁平缶瑞穂化成工業税込¥934¥849
ポリパック瑞穂化成工業税込¥549¥499
広口瓶瑞穂化成工業税込¥78~¥71~