68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り 長さ(mm)83 幅(mm)5
1個(100枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12M
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pH測定有効範囲0~13
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷


低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り 長さ(mm)60 幅(mm)10
1箱(20枚×10冊)
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長 幅(mm)5幅 タイプストリップ
1箱(100枚)
1,590 税込1,749
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,490 税込10,439
6日以内出荷

1個
45,900 税込50,490
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20J
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J 仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV) TGK品番606-66-01-02 摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
6日以内出荷


英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付き TGK品番968-80-63-04 測定範囲(pH)6.8~8.4 塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
1個
177,000 税込194,700
6日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
27,900 税込30,690
9日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04 測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

1個
4,990 税込5,489
9日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極
測定範囲pH0~pH14 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし 仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
19,800 税込21,780
17日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
1箱
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57
1巻
2,390 税込2,629
6日以内出荷

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入 測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
2,790 税込3,069
6日以内出荷

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入 測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
3,390 税込3,729
6日以内出荷

内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付) 幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
1組
3,190 税込3,509
6日以内出荷

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付) 測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
1,390 税込1,529
6日以内出荷

円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02 直径(Φmm)13 品名AAディスク 入数(枚)1000
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

内容ロールのみ(ディスペンサー入り) 幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
1巻
1,490 税込1,639
6日以内出荷

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。 試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57
1巻
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極 使用温度範囲(℃)0~60 寸法(mm)Φ8×L225
1本
19,700 税込21,670
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
1台
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入 測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
1,390 税込1,529
10日以内出荷

両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200 外径(Φmm)5 電源(AC)100 材質/処理グラスチューブ被覆
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10 材質(止具)SUS 316 仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き 材質SUS316L
1台
37,700 税込41,470
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02 測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
1個
20,900 税込22,990
6日以内出荷

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32 内径(Φインチ)0.015 グレー 耐圧力性4000spi(276bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.381 外径(Φmm)0.79
1巻
2,590 税込2,849
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16 内径(Φインチ)0.02 オレンジ 耐圧力性6000spi(414bar) 材質PEEK 長さ(m)3 内径(Φmm)0.508 外径(Φmm)1.59
1巻
3,290 税込3,619
5日以内出荷

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8 内径(Φインチ)0.062 ナチュラル 耐圧力性4000spi(276bar) 材質PEEK 内径(Φmm)1.58 外径(Φmm)3.18
1巻
4,190 税込4,609
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.005"(0.127mm) グリーン 耐圧力性10000spi(690bar) 材質PEEK 外径(Φmm)0.36
1巻
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.003"(0.076mm) ブラック 耐圧力性10000spi(690bar) 材質PEEK 外径(Φmm)0.36
1巻
2,890 税込3,179
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング