科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PH複合電極」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。
コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極
使用温度範囲(℃)0~60
寸法(mm)Φ8×L225
1本
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。