簡易締付式粉砕容器 テフロンTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。
一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。
本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40TGK(東京硝子器械)4日以内出荷
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
攪拌子バーベル型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFEニップルTGK(東京硝子器械)当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFEタンクジョイントTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
クリンプトップバイアル 1.8mLTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PETGK品番842-04-35-01品番225176SP外径×高さH(Φmm×mm)12×32胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
管継手 ストレートユニオンTGK(東京硝子器械)8日以内出荷
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様
PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
バイアルセットTGK(東京硝子器械)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980