三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用
セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル
材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
1組
¥6,330
税込¥6,963
10日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
仕様摘要GTV-8、10、12用
TGK品番0000-09-71-31
セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル
型式GTV-14S
1セット
¥6,110
税込¥6,721
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。