温度計アダプター PTFE SPC-15TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15TGK品番371-13-50-21高さ(mm)57全高(mm)51最大外径(mm)20
ふしぎテープSP CRSP18W-50TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
再使用が可能です。
テープの表面に字が書けます。
ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ厚さ(mm)0.04テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~