科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ac100v モーター回転数」の検索結果
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。