科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「sus316 容器」の検索結果
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10
材質(止具)SUS 316
仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き
材質SUS316L
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
材質(金具)SUS316
材質(シール)特殊FKM
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150
材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン
仕様ノングリース仕様
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。