DJI TB50 インテリジェントバッテリーDJI当日出荷
Inspire 2やRonin 2で採用されている4280 mAh-22.8 VのTB50のインテリジェントバッテリーが、DJI Ronin 4Dでも採用されています。そのため、このバッテリーは、DJI Ronin 4D、Ronin 2、Inspire 2の機種で相互利用することができます。満充電した2個のTB50インテリジェントバッテリーを使用する場合、Ronin 4Dジンバルシステムは最長2時間使用できます。実際の動作時間は、Z軸の適用シナリオによって異なります。
用途対応機種:DJI Ronin 4D / Inspire 2 / Ronin 2トラスコ品番700-9419厚さ(mm)23電圧(V)4,280