高純度精製水TRUSCO(27件のレビュー)当日出荷
成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
取手付ポリ容器 2LTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口ノズルなしコックなし取手あり
粘着クリーンマットTRUSCO(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1セット(30シート×10枚)ほか
当日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
A型シリカゲルTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。区分A型シリカゲル材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト2018年トラスコ掲載ページ3 1259
高純度精製水(純水)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3598質量(kg)10.5容量(L)10適合規格A2~A3相当コック無
粘着クリーンマットTRUSCO当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。
30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
ビーカーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
ブック式pH試験紙TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
角缶TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
ネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
丸缶TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
ネオジム磁石(丸型)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
キャップボトルTRUSCO当日出荷
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
扁平缶広口TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス色白
ネオジム磁石TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質/仕上ネオジム磁石
ステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
ネオジム磁石 角形 袋入TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1袋(10個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
扁平缶広口コック付TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
ネオジム磁石 角形TRUSCO当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1162
B型シリカゲルTRUSCO当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
TNクリーンルームワイパー100TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62色ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
ねじキャップボトルTRUSCO当日出荷
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~