科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「卓上ファン」の検索結果
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番195-3726
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
定格消費電力(W)4
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh
定格入力DC5V/0.5A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
奥行(mm)104
縦(mm)201
横(mm)150
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。