科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「洗浄器具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3598 質量(kg)10.5 容量(L)10 適合規格A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 適合規格A2~A3相当
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
1個
8,288 税込9,117
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 トラスコ品番161-2668 質量(kg)205 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 適合規格A1 口径(Φmm)32 容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷