3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。 ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質PVC 電気抵抗値1.0×107~108Ω
1足
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高H(mm)95 軸長(mm)35 ねじTM12 ピッチ1.75 材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω 寸法(長さ)35 スパナサイズ:19 呼称径D75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。
材質スチール(ニッケルクロームメッキ) 耐荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付)
1個(1個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)