科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「顕微鏡用照明」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50 電源TLEP ケーブル長(m)1.7 照明環状照明
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593 セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本 幅(mm)77 厚さ(mm)27 質量(g)300 奥行(mm)140 対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5 アズワン品番64-8725-59
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途顕微鏡用の落射照明として。 トラスコ品番206-6086 厚さ(mm)80 質量(g)80 取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着) アズワン品番64-8613-79
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷