科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「注射器 10CC」の検索結果
中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
質量(g)110
シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。
適合バレル3・5・10・30・55cc
材質PE
質量(g)31
塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152
奥行(mm)165
高さ(mm)178
電源(V)24VDC
設定時間0.008~60.000秒
繰返し精度(%)+/-0.001
セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1
質量(kg)1.2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。