9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。 サイズ(inch)1.5 全長(mm)31.8 材質HDPE
1箱(50本)ほか
特価
5,090 税込5,599
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。 材質PP・PE 全長(mm)38.1 質量(g)26 サイズ(inch)1.5
1箱(50本)
12,980 税込14,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。 適合バレル3・5・10・30・55cc 材質PE 質量(g)31
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。 ホース長さ(cm)90
1箱
6,698 税込7,368
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
用途消耗品の交換に。 全長(mm)50.8
1箱(12本)
57,980 税込63,778
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途消耗品の交換に。 材質ステンレス・PE
1箱(50本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。 材質PE
1箱(50個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング