33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120 仕様アメリカ製メンダ純正製品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68 タイプ角型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)180 仕様純正MENDA製品USA生産品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)68
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷




1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプワンタッチ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


片手でワンタッチ操作ができます。ステンレス製の精巧なバルブ弁です。コットンボール、パッドやブラシを使用する時に最適です。
容量(mL)180 質量(g)50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷









帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
容量(mL)180 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプピュアタッチ(逆流防止付き) アズワン品番1-2829-34
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷


角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)120 質量(g)0.68 アズワン品番62-1630-58
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120 仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定) 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)0.06
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180 仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品 材質高密度ポリエチレン 質量(g)70
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。
容量(mL)120 質量(g)1
1個
3,998 税込4,398
60日以内出荷









1個
3,298 税込3,628
30日以内出荷