ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。<br />交換針タイプのため、針を交換できます。
仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1アズワン品番65-3694-94
ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 検量証明書付きS.G.E33日以内出荷から48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。<br />交換針タイプのため、針を交換できます。
ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。<br />針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。<br />ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-74
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-14
ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-68
LCシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。<br />針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)<br />針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。<br />LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
LCシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。<br />針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)<br />針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。<br />LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1アズワン品番65-3695-24
マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
ナノボリュームシリンジ 1μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。<br />針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。<br />ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1アズワン品番65-3694-98
ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。<br />交換針タイプのため、針を交換できます。
SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。<br />プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクションアズワン品番65-3694-61
LCシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。<br />針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)<br />針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。<br />LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付きS.G.E¥159,800~税込¥175,780~
1箱(1個)
48日以内出荷
大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。<br />極めて頑丈なアクリルバレル。<br />標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。<br />プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。<br />排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。<br />様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。<br />各種SGEルアーロック針を使用できます。
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。<br />液体・気体に使用できます。<br />プランジャーは交換可能です。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-65
ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。<br />針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。<br />目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。<br />ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付きS.G.E48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。<br />針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)<br />針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。<br />LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3