関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時) 排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38 ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口) 容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ) 保護等級IP42(真空ポンプ) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 仕様真空ポンプステージ数:2段式
1個
729,800 税込802,780
10日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)