絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,590)
  • TGK(東京硝子器械)(2,805)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,791)
  • Thermo Fisher Scientific(1,633)
  • ケニス(1,633)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • エスコ(1,273)
  • ビーエム機器(1,261)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,257)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット共立電子産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
ヒーターユニット基板完成品 共立電子産業ヒーターユニット基板完成品共立電子産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10
検査用U-8容器 密封対策品 共立電子産業検査用U-8容器 密封対策品共立電子産業
8,098税込8,908
1箱(50個)ほか
当日出荷
中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。
材質PP質量(g)18.5外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※耐熱温度(℃)-20~+110