蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質PP
架数0.5/1.5/2.0mL×50
寸法(mm)139×86×54
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。
2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。
積み重ねができます。
フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。
ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。
仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃
アズワン品番67-5192-02
1個
¥2,090
税込¥2,299
6日以内出荷
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。