底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)27日以内出荷から32日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)10日以内出荷から33日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。バルブ付き。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)5日以内出荷
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 青色 CTB-DBLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
吸引ろ過容器 QR-100MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)33日以内出荷
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。
容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から41日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304幅(mm)387質量(kg)10高さ(mm)380容量(L)33表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-87
片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/CR CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTHF-PTFEシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/NBR CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷から31日以内出荷
共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨
医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付汎用容器 脚付 ST-W-LV-FLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~