科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「100l容器」の検索結果
関連キーワード
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。ワンタッチ開閉式レバーバンド
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。