77,503件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
歯ブラシ型ブラシ アズワン歯ブラシ型ブラシアズワン(2件のレビュー)
574税込631
1個
当日出荷
HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
229税込252
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)透明
コガブライン 古河薬品工業コガブライン古河薬品工業(13件のレビュー)
989税込1,088
1本(2L)
当日出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。凍結温度(℃)-25質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ3 1384
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ポリロート 瑞穂化成工業ポリロート瑞穂化成工業(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
活性炭フィルタ 環境テクノス活性炭フィルタ環境テクノス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアルニトフロン #973UL-S日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO
1,498税込1,648
1枚(30枚)
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
6,590税込7,249
1箱(18本×8袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(200本)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
アズピュア 静電ベルタシューズ アズピュア(アズワン)アズピュア 静電ベルタシューズアズピュア(アズワン)(16件のレビュー)
3,750税込4,125
1足
当日出荷から翌々日出荷
通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)種類クリーンシューズ機能通気性、クッション性、静電気防止表面抵抗値(Ω)105~108靴タイプサンダル
ポンプボトル ケニスポンプボトルケニス
309税込340
1個
当日出荷
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 アズワンネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付アズワン(3件のレビュー)
564税込620
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1
クリーンペーパー アズワンクリーンペーパーアズワン(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1袋(250枚)
当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
大型スライドグラス 松浪硝子大型スライドグラス松浪硝子(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)
当日出荷
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
ダイヤペン オグラ宝石精機工業ダイヤペンオグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
耐熱・耐切創インナー手袋 帝健耐熱・耐切創インナー手袋帝健(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
ブック式pH試験紙 TRUSCOブック式pH試験紙TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1パック(80枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
シリコーンスポイト アラムシリコーンスポイトアラム(10件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚ほか
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)
6,520税込7,172
1着
当日出荷
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付きその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340Lモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(250枚)ほか
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
プラスチックシャーレ ナリカプラスチックシャーレナリカ(1件のレビュー)
280税込308
1組(10個)
当日出荷
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
精製水 米山薬品工業精製水米山薬品工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)
当日出荷
工業用です
るつぼ挟み モノタロウるつぼ挟みモノタロウ(17件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×3本)
当日出荷
アズワン品番61-8517-79
粘着マットフレーム 宇都宮製作[手袋]粘着マットフレーム宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
外形寸法(mm)690×990適合粘着マット600×900mm厚さ(mm)5.5
ケンエー燃料用アルコール 健栄製薬ケンエー燃料用アルコール健栄製薬(1件のレビュー)
498税込548
1個(500mL)
7日以内出荷
用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に成分メタノール/エタノール/イソプロパノール容量(mL)500包装500mL含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類関連資料添付文書(0.18MB)危険物の性状水溶性
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
ブラシ 注射器用 ビニール巻 モノタロウブラシ 注射器用 ビニール巻モノタロウ
199税込219
1本
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。適合器具注射器毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜