77,509件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型 Retreevaスプリングレス型キャップレスボールペン 標準型Retreeva
519税込571
1本
当日出荷
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー
ラボ MARKER(5本組) ケニスラボ MARKER(5本組)ケニス
1,998税込2,198
1組(5本)
当日出荷から翌日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
ルシパックA3 Surface 湿潤綿棒 キッコーマンバイオケミファルシパックA3 Surface 湿潤綿棒キッコーマンバイオケミファ
23,980税込26,378
1箱(100本)
当日出荷
ルシパック A3シリーズの清掃評価用に適したルシパックです。綿棒はあらかじめ湿潤されているため、すぐに使えます。
保管環境冷蔵寸法(mm)キット:約220×160×110セット内容ATP抽出試薬×1個、発光試薬を含む一体型検査試薬×1個、湿潤綿棒×1本アズワン品番64-9078-81
ポリ(PE)広口瓶 茶 三宝ポリ(PE)広口瓶 茶三宝(1件のレビュー)
60税込66
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
【オーダー】石英管(長さ指定カット) 高井電機【オーダー】石英管(長さ指定カット)高井電機
1,890税込2,079
1本
5日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid 三商残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid三商(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50錠)ほか
当日出荷
グローブホルダー 長谷川綿行グローブホルダー長谷川綿行(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。
仕様壁取り付け用ネジ付材質スチール
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
ガラス瓶 広口 LLG Labwareガラス瓶 広口LLG Labware(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1箱(12個)
当日出荷
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
研究用精製水ASSW-20専用コック アズワン研究用精製水ASSW-20専用コックアズワン
269税込296
1個
当日出荷
種別ASSW-20専用コックアズワン品番4-846-11
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
70税込77
1個
当日出荷
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
先端外径(Φmm)4
水缶(ポリタンク) EBM(江部松商事)水缶(ポリタンク)EBM(江部松商事)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ポリエチレン口数片口ノズルありコックなし取手あり
ゴムピペッター アズワンゴムピペッターアズワン(3件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50材質合成ゴム適合ピペット径:Φ6~8mm
ディスポループ・ニードル ケニスディスポループ・ニードルケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(100本)
当日出荷
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
ポリ滴瓶 ケニスポリ滴瓶ケニス
249税込274
1組(10個)
当日出荷
少量の液体の滴下に便利です。
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
6,798税込7,478
1ケース(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
細管洗浄ブラシ TRUSCO細管洗浄ブラシTRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管全長(mm)470毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCOネオジム磁石 角形 袋入TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)ほか
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(磁石)ネオジム磁石
アズピュア キャップ アズピュア(アズワン)アズピュア キャップアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1枚
当日出荷
伝導糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
サイズフリー材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)グレードクラス1000~10000表面抵抗値(Ω)105~9/□
ハンディーボトル ノズル付 サンプラテックハンディーボトル ノズル付サンプラテック(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
プロテクガード ディスポキャップ ホワイト 日本製紙クレシアプロテクガード ディスポキャップ ホワイト日本製紙クレシア(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などにホワイトサイズフリー仕様男女兼用フリーサイズトラスコ品番422-3012材質ポリプロピレン、合成ゴム質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)瑞穂化成工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
メスフラスコ(高精度) アズワンメスフラスコ(高精度)アズワン
2,396税込2,636
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
手洗用ブラシ 石井ブラシ産業手洗用ブラシ石井ブラシ産業(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質柄/木、芯/鋼線材質(毛)毛丈(mm)20
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
導電ワークトレー アズワン導電ワークトレーアズワン(2件のレビュー)
970税込1,067
1枚
当日出荷
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。 静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
PH標準液 TOKO(東興化学研究所)PH標準液TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
トールビーカー(目安目盛) ガラス IWAKI(AGCテクノグラス)トールビーカー(目安目盛) ガラスIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類トールビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
サニタリーロート オオモリサニタリーロートオオモリ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SUS304
アルミバインダー AS-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキンアルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付きナカキン
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製)エスコ(3件のレビュー)
2,600税込2,860
1本
当日出荷
材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33アズワン品番64-7989-07
ねじキャップボトル TRUSCOねじキャップボトルTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
蒸留水 20L 専用コック付 高杉製薬蒸留水 20L 専用コック付高杉製薬(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱
当日出荷
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用容量(L)20適合規格A2相当アズワン品番4-2698-01