76,348件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニスアスピレーターセット(水流ポンプセット)ケニス
4,898税込5,388
1式
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ260mm ドラム缶スパナ(スチール製)エスコ(3件のレビュー)
2,600税込2,860
1本
当日出荷
材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33アズワン品番64-7989-07
ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業ジクロロメタン(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
MDタンクコック付 土井金属化成MDタンクコック付土井金属化成
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
ポリシリンダー PP 日本メデカルサイエンスポリシリンダー PP日本メデカルサイエンス(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
スプレー容器/白 50mL 撥水道場スプレー容器/白 50mL撥水道場
169税込186
1個
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)32高さ(mm)125質量(g)15奥行(mm)32口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
アズピュアPVCクリアバッグ アズワンアズピュアPVCクリアバッグアズワン(1件のレビュー)
4,050税込4,455
1個
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコーJボトル 丸型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
グローブバッグ アズワングローブバッグアズワン
9,390税込10,329
1袋(10枚)
当日出荷
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)700×700アズワン品番3-118-11
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
70税込77
1個
当日出荷
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
先端外径(Φmm)4
劇毒物ラベル ケニス劇毒物ラベルケニス
1,998税込2,198
1組(10枚)
当日出荷
医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
コック付ポリ容器 BOLLコック付ポリ容器BOLL(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器にRoHS指令(10物質対応)対応
硝酸イオン標準液 HORIBA硝酸イオン標準液HORIBA
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷から6日以内出荷
適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
仕切付コンテナー 積水マテリアル仕切付コンテナー積水マテリアル
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷
材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
白金線 ケニス白金線ケニス
4,298税込4,728
1本
当日出荷
長さ(cm)10
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業
449税込494
1袋(90枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
デリケートなワイピングに適したソフトタイプのワイパーです。
クラス10000~仕様ポップアップ材質セルロース100%寸法(mm)190×210
フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニスフレキシブルスタンド(実験台スタンド)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス滅菌テープ(オートクレーブ用)ケニス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業扁平缶ケミカルコック付瑞穂化成工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等容量(L)20材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)角形試験管 シリコンキャップ付SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(3本)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
金属缶 一斗缶 アズワン金属缶 一斗缶アズワン(1件のレビュー)
2,336税込2,570
1個
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ビュレット アズワンビュレットアズワン(1件のレビュー)
5,643税込6,207
1個
当日出荷
炭酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業炭酸ナトリウム(研究実験用)林純薬工業
1,398税込1,538
1本(500g)
当日出荷
名称炭酸ナトリウム(無水)等級一級化学式Na2CO3濃度(%)≧99.5化学組成Na2CO3アズワン品番89-0066-51危険物の類別非危険物特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量105.99CAS登録番号497-19-8別称炭酸ナトリウム(無水)
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCOクリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から翌日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
ベロペットスポイト BeHAUSベロペットスポイトBeHAUS(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ撹拌棒 サンプラテックポリ撹拌棒サンプラテック(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ポリエチレン製の撹拌棒です。
材質PE全長(mm)300
壷型容器 BOLL壷型容器BOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドラム JFEスチールドラムJFE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー Y型サンプラテック(4件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所パックテスト・ズーム マンガン共立理化学研究所(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(40回分)
当日出荷
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査測定項目マンガン反応時間3分TGK品番211-80-30-81セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色型式ZM-Mn測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法アズワン品番1-2550-01
使い捨てキャップ  100枚入 TRUSCO使い捨てキャップ 100枚入TRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。 来客用のキャップとしても使用できます。 衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
ホワイトサイズフリー仕様使い捨て式トラスコ品番301-1241質量(g)400質量(g/枚)4
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
メスフラスコ(高精度) アズワンメスフラスコ(高精度)アズワン
2,396税込2,636
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)JUSTRITE
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら