76,348件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
クリーンフード 東洋リントフリークリーンフード東洋リントフリー
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
徹底したコストダウンにより生まれた価格競争力を備えた汎用性の高いフードです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。サイズフリー仕様後頭部ゴム絞り質量(g)65規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品混率(%)ポリエステル100
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本ほか
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
PPコック サンプラテックPPコックサンプラテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム適合ホース内径(Φmm)15~16
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTECポリプロピレンワインドカートリッジフィルターADVANTEC(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
PTFE ニップル フロンケミカルPTFE ニップルフロンケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) 三和化研工業ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)三和化研工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
4,089税込4,498
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,200税込16,720
1缶(20kg)ほか
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
滅菌希釈水(目盛り付き) アズワン滅菌希釈水(目盛り付き)アズワン(1件のレビュー)
7,240税込7,964
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ)JFCC(ファインセラミックスセンター)
42,980税込47,278
1ケース(200個)
当日出荷
焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンスティック(ガンマ線滅菌済)アズワン
8,340税込9,174
1ケース(100本)
当日出荷
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
スピッチ エムアイケミカルスピッチエムアイケミカル(4件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
容量(mL)10材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル布厚さ(mm)1.1
共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)共通摺合ナス形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
ポリスポイト TGK(東京硝子器械)ポリスポイトTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1袋(100本)
当日出荷
1目盛(mL)0.1全長(mm)90摘要目盛付き材質PE
コニカルビーカー(目安目盛付き) IWAKI(AGCテクノグラス)コニカルビーカー(目安目盛付き)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ラテックス製ノンパウダー リーブルラテックス製ノンパウダーリーブル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷
伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。材質天然ゴム全長(cm)24厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17入数(枚)100機能伸縮性クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ千曲化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285耐熱温度(℃)70
クリーンルーム用チェアー モノタロウクリーンルーム用チェアーモノタロウ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50取扱説明書(1.2MB)
扁平缶用中栓 瑞穂化成工業扁平缶用中栓瑞穂化成工業
229税込252
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ボディローラー エクシールボディローラーエクシール
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3ブルーグリーンローラー幅(mm)160全長(cm)約35ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
ペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27L エスコペール缶 バンドタイプ/UN規格適合 27Lエスコ
5,670税込6,237
1缶
当日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)容量(L)27寸法(Φ×高さH)(mm)300×465アズワン品番65-2314-11
トールビーカー TRUSCOトールビーカーTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
2,798税込3,078
1箱(100枚)
予約販売
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
カットリング ケニスカットリングケニス
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプMMK SCIENTIFIC
4,498税込4,948
1台
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース使用温度範囲(℃)0-50電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法
試薬 1N水酸化ナトリウム溶液 米山薬品工業試薬 1N水酸化ナトリウム溶液米山薬品工業
1,099税込1,209
1本
当日出荷
仕様1N水酸化ナトリウム溶液容量(mL)500mLアズワン品番2-5963-26危険物の類別非危険物
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
3,990税込4,389
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)GA(グリーンエース)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60口内径(Φmm)95材質PERoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶 4L 瑞穂化成工業扁平缶 4L瑞穂化成工業
739税込813
1個
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
パネルユニオン コクゴパネルユニオンコクゴ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
透視度計用標識板 三商透視度計用標識板三商(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1セット(1個)ほか
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
HW-TRC用ホース 三共空調HW-TRC用ホース三共空調(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
秤量皿帯電防止タイプ TRUSCO秤量皿帯電防止タイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(500枚)
当日出荷
材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
Jボトル 角型広口 ニッコーJボトル 角型広口ニッコー(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら