77,438件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surfaceキッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(40本)ほか
当日出荷
ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵保存環境2~8℃(凍結しないこと)
PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
キャップ プラテックキャッププラテック(13件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリ缶用キャップ。
材質ポリエチレン口径(Φmm)65
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷
2-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業2-プロパノール(研究実験用)林純薬工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)
当日出荷
名称2-プロパノール等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(CH3)2CHOH濃度(%)≧99.7化学組成(CH3)2CHOH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3647-52危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量60.10原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材危険物の性状水溶性CAS登録番号67-63-0別称イソプロピルアルコール
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
スタンド 三足 スチール製 モノタロウスタンド 三足 スチール製モノタロウ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
ラボジャッキ アルミ製 モノタロウラボジャッキ アルミ製モノタロウ(26件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
レンチ ハウジング 交換用 モノタロウレンチ ハウジング 交換用モノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハウジングを交換するのに適したレンチです。
用途ハウジングの交換の際に。仕様全周タイプ
マルチボトル用キャップ(10個組) ケニスマルチボトル用キャップ(10個組)ケニス(8件のレビュー)
329税込362
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質PP
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
でんでん帽(標準丸型) 東京メディカルでんでん帽(標準丸型)東京メディカル(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
ねじ口びん 青キャップ付 DURANねじ口びん 青キャップ付DURAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)ほか
当日出荷
等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
クリーンルーム用 ディスポマスク アズワンクリーンルーム用 ディスポマスクアズワン(2件のレビュー)
2,178税込2,396
1箱(50枚)
当日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
ウォータータンク用 コック 尾上製作所ウォータータンク用 コック尾上製作所(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
質量(g)約30適合外径(Φmm)(出水口ネジ部)50専用
アルコール 燃料用 モノタロウアルコール 燃料用モノタロウ(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(13.5kg)
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール名称燃料用アルコール成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%化学組成CH3OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングNFH-Aシリーズ日本フイルター(17件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液セムコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
無塵紙 桜井無塵紙桜井(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1袋(250枚)
当日出荷
水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72サイズA4タイプA4
ステンレス製試験管立て 三和化研工業ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粘着マット フレームセット モノタロウ粘着マット フレームセットモノタロウ
4,998税込5,498
1セット
欠品中
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
ペットボトル コクゴペットボトルコクゴ(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
2軸配向伸ブロー成形により 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(50g×160個)ほか
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウフィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付モノタロウ(22件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラス製撹拌棒 LLG Labwareガラス製撹拌棒LLG Labware(12件のレビュー)
529税込582
1袋(10本)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(15件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ) サンプラテックサンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)サンプラテック(7件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン