科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「保管容器 大型」の検索結果
特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
透明フタで中身の確認ができ、シリコンパッキンで密閉性抜群。容器底面には排水栓(PE製)付で洗浄作業も容易です。容器使用時に、フタをハンドルに掛けて保持ができます。
材質本体・フタ:PP、キャスター:銅+エラストマー
色ホワイト
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様鍵付完成品
付属品棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番459-9721
材質耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)22
高さ(mm)900
ピッチ(mm)棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)450
間口(mm)600
内寸(mm)(片側)208×320×160
設置形態下置専用
均等積載量(kg/段)10
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
色ブルー
材質PP
フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途丈夫なコンテナーが必要な時に。
材質シルバーアルマイト
表面処理シルバーアルマイト
異なるサイズもきれいに並びます。▼高さ、奥行きが同じですので容量の異なるサイズを並べても美観を損ないません。ごみの出し入れスムーズ、前扉フルオープンに。▼フルオープン構造なので奥の方のごみも楽に取り出せ、腰への負担が減少します。掃除が楽々フラットな床面。▼衛生面に配慮したシンプル構造です。▼床面がフラット構造なのでごみがこびりつきにくく、清掃が楽に行えます。▼水をかけても一か所に溜まることなく、排水が楽に行えます。耐候性に優れています。▼実績のある高密度PEを使用し、長期の屋外使用においても安心してご利用いただけます。▼本製品は割れにくく、リサイクルも可能です。組み立てが不要です。▼ご購入後、組み立ての必要がなく、すぐに設置できます。カギの取り付けでセキュリティを守ります。▼収集容器の管理や有価物の保管用に、簡単にカギ(南京錠)が取り付けられます。▼南京錠は3cmをご使用ください。▼※南京錠は付属しておりません。見た目がすっきり、大型連結タイプ。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。