関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示LED モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き 表示部LED 本体寸法(mm)60×173×126 アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160 締付範囲(mm)チャック:0.5~8 出力(W)15.7 付属品チャックカバー 電源コード(m)1.4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
1台
527,000 税込579,700
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50~2000 撹拌容量(L)5(対H2O) アズワン品番4-2358-01-22 最大トルク(N・cm)7.5 校正証明書点検・検査書
1台
159,800 税込175,780
18日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Heathrow Scientificミニボルテックス
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm 材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属) 消費電力7.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75 騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時) アズワン品番4-1848-01
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ケニス撹拌器
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ 寸法(mm)95×115×240 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 撹拌容量(L)20(対水) モーター出力(W)60 モーター入力(W)60
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。
校正証明書点検・検査書
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源AC100~240V 50/60Hz モーターブラシレスモーター
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個 質量(kg)約1 サイズ165×153×43mm 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m) 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 アズワン品番1-4130-22 マグネット強度約0.1T
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)60×123×110 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)15.7 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)32
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Heathrow Scientificミニスターラー 1L
磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。
材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート 寸法(mm)183×132×47 質量(g)447 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時) 撹拌容量(L)1 速度200~2000rpm アズワン品番4-1849-01
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm)70×144×130 温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃) モーター出力(W)42 チャック径(Φmm)0.5~8 モーター入力(W)69
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。 便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング 質量(g)550 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(Φ×mm)100×70
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
寸法(mm)344×125×168 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])1~99 電源AC100~240V 50/60Hz チューブ掛数(本)15mL×14本 アズワン品番3-5570-24 速度設定1rpm
1個
14,200 税込15,620
5日以内出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
121,000 税込133,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
109,000 税込119,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS 質量(kg)1.13 サイズ245×195×75mm 回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み) 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付) 消費電力18W 撹拌容量(L)3 運転モード時計回り、反時計回り、自動反転 アズワン品番4-1847-01 運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
1台
66,980 税込73,678
12日以内出荷