高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C
付属品USBケーブル
処理量(L)MAX100(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8
表示LCD
粘度(mPa・s)最大30000
アズワン品番1-9943-21
処理量Max25L(H2O)
最大トルク40Ncm
回転数設定モード無段階
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
質量(kg)4.4
シャフト径(Φmm)11まで
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
電源コード(m)1.8
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×230×267H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイTFT
モーター出力(W)126/131
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)176/168
最大トルク(N・cm)60
処理量(L)40(最大撹拌)
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個
供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ポート径PT1/4
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合-
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×208×248H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイLED
モーター出力(W)42
粘度(mPa・s)10000
モーター入力(W)70
最大トルク(N・cm)20
処理量(L)15(最大撹拌)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)10000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.56
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
最大トルク(N・cm)20
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)4000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.18
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き
表示部LED
本体寸法(mm)60×173×126
アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160
締付範囲(mm)チャック:0.5~8
出力(W)15.7
付属品チャックカバー
電源コード(m)1.4
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー
質量(kg)1.18
出力(W)15.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
本体寸法(mm)60×173×136
粘度範囲(mPa・s)~4000
表示部LCD
締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)
撹拌容量(L)5(対H2O)
アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160
アズワン品番3-8002-11
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8
出力(W)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED
範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8
本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)
撹拌容量(L)5(対H2O)
粘度(mPa・s)最大4000
アズワン品番4-2358-01
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)
質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)
規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000
撹拌容量(L)5(対H2O)
アズワン品番4-2358-01-22
最大トルク(N・cm)7.5
校正証明書点検・検査書
1台
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書点検・検査書
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書点検・検査書
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)8Φ×300
羽根(Φmm)(3枚羽根)45
モーター(W)DC60
大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)1~10
仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6~2000
電源AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)91×209×274
アズワン品番1-7326-21
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)
寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)
チャック把握範囲(Φmm)0.5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φ
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~240 50/60Hz
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS
質量(kg)1.13
サイズ245×195×75mm
回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)
電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)
天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)
消費電力18W
撹拌容量(L)3
運転モード時計回り、反時計回り、自動反転
アズワン品番4-1847-01
運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
1台
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])80~2000
撹拌容量(L)5
アズワン品番2-952-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥58,900
税込¥64,790
15日以内出荷
全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。表示部で運転時間を確認することができます。
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
撹拌容量(mL)~250
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。