防水スプレー/撥水スプレー :「撥水スプレー 布用」の検索結果
幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。
繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。
フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較
ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。
高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。
適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど
成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤
内容量(mL)420
主成分フッ素樹脂
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8545-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど
特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。
シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。
除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。
汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。
大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。
用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。
適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル)
成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分
適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの
トラスコ品番836-3197
使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。
内容量(mL)330
主成分フッ素・シリコーン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.33L
使用可能目安1缶でカサ約4.7本分
特性除菌、消臭、防汚
不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴
危険物の性状水溶性
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。