糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(1)
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)400~1600
ストローク量(mm)18
テーブル寸法(mm)250×380
電源(V)単相100
消費電力(W)50
コード長さ(m)1.8
フトコロ(mm)400
長さ(mm)605
付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)30
質量(kg)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300
電圧(V)三相200
テーブル傾斜なし
テーブル寸法(mm)500×500
仕様インバーター変速機構
質量(kg)200
出力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)25~115
定格電圧(V)単相200(溶接機)
定格電力(VA)2k(溶接機)
電源コード(m)1.8
トラスコ品番467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。