糸ノコ盤 :「木工用 電動糸鋸」の検索結果
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)235×370
切断能力(mm)木材(軟木)50
ストローク数(min-1[回/分])400~1600
ストローク(mm)18
電源(V)単相100
消費電力(W)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330
付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)
質量(kg)14
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。