糸ノコ盤 :「100 木材」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)400~1600
ストローク量(mm)18
テーブル寸法(mm)250×380
電源(V)単相100
消費電力(W)50
コード長さ(m)1.8
フトコロ(mm)400
長さ(mm)605
付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)30
質量(kg)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。