糸ノコ盤 :「角 棒 木材」の検索結果

糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります