ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 :「作業用階段」の検索結果
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒とは、主に梱包や整理、収納に利用されるもので、中身の形状により使い分けます。ダンボール箱は、直方体の形状で一般的な荷物や書類などを入れるのに適し、宅配などにも利用されています。丸筒のものは、カレンダーやポスターなど、丸めることによって紙を折ることなく保管や発送するのに適しています。プラスチックダンボールは、軽量で耐久性があり繰り返し使用できるようになっています。
建築現場等の階段養生用
階段のキズ防止+本体のずれ防止+タフな踏み場で作業を効率よく進めることができます。
滑り止め効果の段差がついているので、段差の上り下りが楽になり、事故を未然に防ぐこともできます。
仕様●縦(mm):220●横(mm):900●厚さ(mm):5●高さ(mm):45●材質:PP/発砲PE●色:青●蹴込みあり●滑り止め付
アズワン品番67-8192-34
1ケース(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。