ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 :「たとう紙」の検索結果
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒とは、主に梱包や整理、収納に利用されるもので、中身の形状により使い分けます。ダンボール箱は、直方体の形状で一般的な荷物や書類などを入れるのに適し、宅配などにも利用されています。丸筒のものは、カレンダーやポスターなど、丸めることによって紙を折ることなく保管や発送するのに適しています。プラスチックダンボールは、軽量で耐久性があり繰り返し使用できるようになっています。
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。