ボックスラッチ ツイストBox Latch6日以内出荷
【段ボール蓋留め具の決定版】段ボール箱に差し込み、ひねるだけで、すばやく簡単に蓋を固定できます。開けるのも簡単でボックスラッチツイストをひねって開封します。【効率的・経済的】ガムテープやホチキスを使うより遙かに簡単、効率的かつ経済的です。ガムテープの貼りはがしによる損傷を防止し、段ボールを何度でも再利用できます。【怪我の防止】開閉の時に使用するガムテープやカッターによる手指の損傷から守ることができます。【セット内容】ブラック2個、ライトグリーン2個の合計4個
用途段ボール箱の蓋を閉じる際に使用します。シングルフルートの段ボールのみ使用できます。形状その他色ブラック/ライトグリーン直径(Φmm)82高さ(mm)5質量(g)15パッケージサイズ(mm)横102×縦267×高さ100
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
ページ: 1/ 3