ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 :「LL」の検索結果
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒とは、主に梱包や整理、収納に利用されるもので、中身の形状により使い分けます。ダンボール箱は、直方体の形状で一般的な荷物や書類などを入れるのに適し、宅配などにも利用されています。丸筒のものは、カレンダーやポスターなど、丸めることによって紙を折ることなく保管や発送するのに適しています。プラスチックダンボールは、軽量で耐久性があり繰り返し使用できるようになっています。
関連キーワード
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
耐荷重(kg)15
フルートW
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル
形状A(みかん箱)
色クラフト
耐荷重(kg)10
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ取手付(穴あき)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
塗装現場、建築、解体工事などの車の養生に使用されます。自動車を傷や汚れなどから一時的に守れます。プラスチック製なので水を弾きます。被せる部分のゴムが丈夫なので外れにくいです。
自動車養生カバー(普通車用)、センターライン色付で位置決めしやすく、簡単に装着できます。結束紐が色付きなので折り畳んだ時もサイズがひと目でわかります。風飛び防止のおもしとヒモ付。自動車に被せる際は口部分がゴムとなっている為、取付簡単です。
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。