絞り込み
ブランド
  • 日東工器(3)
  • ハイオス(2)
  • キリウス(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.05~0.69(1)
  • 3(6)
  • 3.43(1)
  • 4.5(1)
電源(V)
  • 100(6)
  • 220~240(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M5(3)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 3.0~4.0(3)
コード長さ(m)
  • 3(4)
3
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(5)
  • 70~80未満(2)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・70~80未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700
  • 110(2)
  • 150(1)
  • 280(2)
  • 450(3)
  • 450~600(3)
  • 500(3)
  • 500~700(4)
  • 500~750(3)
  • 600(4)
  • 650(15)
  • 700~1000(6)
  • 750(2)
  • 900(7)
  • 1000(36)
  • 1200(23)
  • 1800(2)
  • 1900(3)
  • 2000(24)
  • 3000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.05~0.69(1)
3(6)
3.43(1)
4.5(1)
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266適合ビット(mm)対辺5
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス
41,980税込46,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウスクッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)キリウス(3件のレビュー)
32,880税込36,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー KANON(中村製作所)電動ドライバーKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
当日出荷
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
59,980税込65,978
1台
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9098長さ(mm)265回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)1.20~3.00適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
欠品中
入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240消費電力(W)40、72コード長さ(m)3スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0仕様RoHS対応、レバースタート式トラスコ品番290-1757長さ(mm)276質量(kg)0.66回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)0.9~3適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウスブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズキリウス
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2mトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
電動ドライバー