「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
1.8(1)
3(3)
【特徴】
ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。
最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。
ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く)
確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。
カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394
アズワン品番67-4832-23
入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
【特徴】
ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。
最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。
ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く)
確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。
カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●一次側入力電源:AC100-240V(47-63Hz)●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403
アズワン品番67-4832-25
1個
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続。
トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240
消費電力(W)40、72
コード長さ(m)3
スタート方式レバースタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0
仕様RoHS対応、レバースタート式
トラスコ品番290-1757
長さ(mm)276
質量(kg)0.66
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)0.9~3
適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240
消費電力(W)40、40、32
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
仕様RoHS対応、プッシュスタート式
長さ(mm)286
質量(kg)0.75
適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
トルク切替無段階調整
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。