電動ドライバー :「木ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。