電動ドライバー :「240V」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。
チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。
ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。
判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。
スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。
2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。
信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。
カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247
質量(g)2400
表示LEDデジタル
付属品ロックキー
切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式
回転数スロースタート:基本回転数の30%~100%
時間スロースタート始動:0.1-9.9
適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ
電流(A)3.0
関連資料(1.06MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。