電動ドライバー :「精密小ねじ」の検索結果
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
1.1(2)
1.8(2)
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。
ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。
静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。
電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
長さ(mm)260
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
電気代の目安0.8円/h
長さ(mm)256
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。