10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.35(1)
0.44(1)
0.49(1)
0.7(1)
0.98(1)
1(1)
1.18(2)
1.2(1)
1.5(2)
2(2)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
出力トルク範囲(cN・m)50~220 消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6068 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 長さ(mm)264 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
出力トルク範囲(cN・m)50~200 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 トラスコ品番250-2933 長さ(mm)264 質量(kg)0.62 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷

出力トルク範囲(cN・m)40~150 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6070 回転数(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷

出力トルク範囲(cN・m)50~180 消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6069 回転数(min-1[r.p.m])1900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷

出力トルク範囲(cN・m)40~150 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6071 回転数(min-1[r.p.m])2000 アズワン品番64-8920-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
出力トルク範囲(cN・m)50~200 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 トラスコ品番250-2950 長さ(mm)264 質量(kg)0.62 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-91 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー
エコ商品
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適 電源(V)AC100 消費電力(W)35 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) 長さ(mm)234 外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L コード長さ(m)3 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノン 小ねじ用電動ドライバー
エコ商品
静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)19~118 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6 トルク調整無段階 タイププッシュスタート式 カーボンブラシ呼び番号KB-1 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) トラスコ品番819-1907 長さ(mm)234 質量(kg)0.5 回転数(min-1[r.p.m])1000 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)