電動ドライバー :「精密小ねじ」の検索結果
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.5(2)
0.55(1)
0.95(1)
1.2(3)
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.35
適合ビット(mm)Φ4シャンク
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。