絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(392)
  • エスコ(381)
  • KANON(中村製作所)(271)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(89)
  • DEEN(69)
  • KTC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • Wera(40)
  • トップ工業(40)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(29)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(20)
  • ニデックドライブテクノロジー(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~25(1)
  • 1.5~30(1)
  • 2~24(1)
  • 2~26(1)
  • 5~60(1)
  • 6.8~135(3)
  • 10~50(1)
  • 10~60(1)
  • 10~200(2)
  • 17~340(2)
  • 19~110(1)
  • 20~80(1)
  • 20~110(1)
  • 28~210(1)
  • 30~345(1)
  • 40~200(1)
  • 40~210(1)
  • 50~350(1)
  • 50~365(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](8)
  • 12.7[1/2](4)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(2)
精度(%)
  • ±4(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ JTCトルクレンチJTC
9,990税込10,989
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T付属品ハードケース付RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクレンチセット JTCミニトルクレンチセットJTC(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4全長(mm)220仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク調整範囲(N・m)1~25±4RoHS指令(10物質対応)対応
クリックタイプトルクレンチ JTCクリックタイプトルクレンチJTC(1件のレビュー)
6,580税込7,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット JTCスパナ&トルクレンチセットJTC
24,980税込27,478
1個
当日出荷
全長(mm)335トルク調整範囲(N・m)20~110ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10、12、13、14、17、19
スパナ&トルクレンチセット JTCスパナ&トルクレンチセットJTC
24,980税込27,478
1個
予約販売
全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC10PCS ボックスエンドクローフットレンチセットJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット JTCスパナ&トルクレンチセットJTC
34,980税込38,478
1個
当日出荷
全長(mm)490トルク調整範囲(N・m)40~210ソケット差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)13、14、15、17、18、19、21、22、24
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
34,900税込38,390
1個
当日出荷
HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5全長(mm)370測定誤差±4%RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアングルトルクアダプター JTCデジタルアングルトルクアダプターJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチJTC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間取扱説明書(1.78MB)ギア数72
スパナ&トルクレンチセット JTCスパナ&トルクレンチセットJTC
23,980税込26,378
1個
当日出荷
全長(mm)310トルク調整範囲(N・m)10~60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチJTC
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)440差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチJTC
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)665差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)17~340RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
HV・EV車必需品
差込角(mm)9.5全長(mm)456RoHS指令(10物質対応)対応誤差±4%測定範囲(N・m)40~200
充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチJTC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間取扱説明書(1.78MB)ギア数72
充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ JTC充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチJTC
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
リペアキット JTCリペアキットJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC1472用
リペアキット JTCリペアキットJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
JTC1470用
リペアキット JTCリペアキットJTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
JTC1469用
リペアキット JTCリペアキットJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC1468用
3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC3/8 デジタルアングルトルクレンチJTC
35,980税込39,578
1個
17日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC1/2 デジタルアングルトルクレンチJTC
45,900税込50,490
1個
5日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
ブレーキディスク測定器 JTCブレーキディスク測定器JTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー