絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(397)
  • エスコ(388)
  • KANON(中村製作所)(271)
  • DEEN(69)
  • KTC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • トップ工業(40)
  • Wera(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(29)
  • JTC(25)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(19)
  • ニデックドライブテクノロジー(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.12~1.2(2)
  • 0.3~3(2)
  • 0.6~6(2)
  • 1~10(3)
  • 1.5~2.5(1)
  • 2~20(3)
  • 4~20(2)
  • 4~40(3)
  • 6~60(2)
  • 10~50(4)
  • 10~100(2)
  • 20~100(4)
  • 20~200(2)
  • 25~130(3)
  • 40~200(4)
  • 40~400(2)
  • 65~650(2)
  • 80~400(3)
  • 80~800(2)
  • 100~1000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](7)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](6)
最小目盛(N・m)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 1.0c(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
  • 10(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(4)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
140~160未満・160~180未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
  • 一般締付作業(2)
一般締付作業
精度(%)
  • ±3(2)
  • ±4(1)
±3・±4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
トルクレンチ用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
トルクレンチ用ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から91日以内出荷
AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジョイントサイズ(mm)14×18
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
69,980税込76,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から91日以内出荷
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)203寸法S(mm)25寸法b(mm)27寸法h(mm)18差込角(sq.)1/2ジョイントサイズ(mm)14×18
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
81,980税込90,178
1丁
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
校正用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)校正用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
校正専用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)校正専用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
ツールホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ツールホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
全長(mm)382.5質量(g)490差込角(mm)9×12
トルクレンチ用ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ)STAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
AS-drive(面接触)
トルクレンチ用ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョイントサイズ(mm)9×12
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
付属品成績証明書精度(%)±4
スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/5用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,298税込10,228
1セット
3日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)85
スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/40用)STAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
質量(g)219
スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/10用)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1セット
90日以内出荷
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)96
デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
389,800税込428,780
1本
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1本
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
499,800税込549,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
72,980税込80,278
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1セット
8日以内出荷
735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
質量(g)300セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個
トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチヘッドスペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
絶縁トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッドソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)3/8寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5寸法h(mm)59.5ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8全長L(mm)391.5寸法(mm)(SF)28質量(g)1140寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクドライバー (20-120CNM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)STAHLWILLE(スタビレー)
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120最小目盛(cN・m)1全長L(mm)157質量(g)192公差±6%差込角(HEX)1/4
トルクドライバー 200-1000CNM STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 200-1000CNMSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー 100-500CNM STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 100-500CNMSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー (40-300CNM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (40-300CNM)STAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクドライバー (2-30CNM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (2-30CNM)STAHLWILLE(スタビレー)
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)STAHLWILLE(スタビレー)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm質量(g)112厚さh(mm)12.5ヘッド幅(mm)16ジョイントサイズ(mm)14×18差込角(HEX)5/16
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)45厚さh(mm)10ヘッド幅(mm)14ジョイントサイズ(mm)9×12差込角(HEX)1/4
トルクレンチ差替ヘッド5/16”ビット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド5/16”ビットSTAHLWILLE(スタビレー)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):28mm質量(g)117タイプラチェット式差込角(sq.)5/16厚さh(mm)17.9ヘッド幅(mm)29ジョイントサイズ(mm)9×12ギア数30
トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビットSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)54タイプ6角タ/ラチェット式差込角(sq.)1/4厚さh(mm)13.6ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12ギア数22
トルクレンチ/トルクドライバー